Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30236CRY Καπάκι Κάδου, Καθαρό | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY Καπάκι κάδου, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PGH Μοντέλο: 30236CRYCross Ref: 46U436
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
€11.85 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιν καπάκι
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος10 1 / 2 "
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει στο πλάτος του κάδου11 "
Ύψος2 3 / 8 "
ΥλικόΠολυστυρένιο
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος10 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.59
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)29.85
Κωδικός ΕΣ3923500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το καπάκι κάδου Akro-Mils 30235CRY έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί το περιεχόμενο προστατευμένο και απαλλαγμένο από ρύπους. Προσθέτει επίσης περισσότερο όγκο αποθήκευσης στο AkroBins.

Χαρακτηριστικά:

  • Το καπάκι κάδου Akro-Mils 30235CRY έχει κατασκευή από πολυστυρένιο με λείο φινίρισμα για ανθεκτικότητα και κρυστάλλινο χρώμα για εύκολη ορατότητα του εσωτερικού περιεχομένου.
  • Περιλαμβάνει πείρους μεντεσέδων για εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και διατίθεται σε συσκευασίες των 6.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Akro-Mils 30235 AkroBins Κάδοι κρεμαστών και στοίβαξης: Υποστηρίζουν βαριά φορτία όταν αιωρούνται από κρεμαστές ράγες / πίνακες με περσίδες / σχάρες δαπέδου. Αυτά τα μοντέλα διαθέτουν μονοκόμματη πλαστική κατασκευή βιομηχανικής αντοχής και είναι ανθεκτικά στη σκουριά, το νερό, τα αδύναμα οξέα και τη διάβρωση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να τοποθετήσετε καπάκια σε κρεμαστές και στοίβακτες κάδους AkroBins;

A. Η μονοκόμματη σχεδίαση των καπακιών κουμπώνει και στοιβάζεται γρήγορα στις διαμορφωμένες διαμορφωμένες τρύπες στους κρεμαστές και στοίβαγμα Akro. Αυτές οι μονάδες δεν απαιτούν πρόσθετα εργαλεία για τη συναρμολόγηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤαιριάζει στο πλάτος του κάδουΎψοςΠακέτο ΠοσότηταΠλάτοςΤιμή
AKRO-MILS 30221CRY Καπάκι Κάδου, Καθαρό | AD6PGF 46U434 30221 CRY7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "€6.05
AKRO-MILS 30231CRY Καπάκι Κάδου, Καθαρό | AD6PGG 46U435 30231 CRY10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "€9.62
AKRO-MILS 30225CRY Καπάκι Κάδου, Καθαρό | AD6PGJ 46U437 30225 CRY10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "€7.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30236CRY Καπάκι κάδου, καθαρό
€11.85 /μονάδα