Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30235STONE Hanng/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Height, Stone | AB3MWF 1UGN5

AKRO-MILS 30235STONE Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Πέτρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3MWF Μοντέλο: 30235STONECross Ref: 1UGN5
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
€19.33 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΠέτρα
Ύψος5 "έως 6"
Εσωτερικό μήκος9"
Μέσα σε ύψος4 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος10 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.16
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30235GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Heng, Green | AC3DZM 2RV69 30235 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο6€19.69
AKRO-MILS 30235BLACK Κρεμάστρα/Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Μαύρο | AC9NTP 3HRY3 30235 ΜΑΥΡΟΜαύρη6€19.33
AKRO-MILS 30235SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Heng, Clear | AD8GRB 4KER6 30235SCLARΚαθαρισμός6€20.21
AKRO-MILS 30235RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Κόκκινο | AE6ZEX 5W865 30235REDRed6€19.33
AKRO-MILS 30235ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, 10-7/8 ίντσες μήκος, 11 ίντσες πλάτος, 5 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEZ 5W867 30235 ΜΠΛΕΜπλε6€19.33
AKRO-MILS 30235YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Heng, Yellow | AE6ZFE 5W872 30235ΥΛΛΟΚίτρινο6€19.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30235STONE Κρεμαστός/Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Πέτρα
€19.33 /μονάδα