Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30235ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, 10-7/8 ίντσες μήκος, 11 ίντσες πλάτος, 5 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS 30235ΜΠΛΕ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZEZ Μοντέλο: 30235BLUECross Ref: 5W867 / 5TFT4
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
€19.69 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΜπλε
Ύψος5 "έως 6"
Εσωτερικό μήκος9"
Μέσα σε ύψος4 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος10 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους5"
Εξωτερικό μήκος10 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.16
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Akro-Mils 30235BLUE hang & stack bin χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και οργάνωση αποθεμάτων στις βιομηχανίες υγειονομικής περίθαλψης, υλικού, ηλεκτρονικών ειδών και υπηρεσιών τροφίμων και εμπορικές αποθήκες. Αυτός ο κάδος μπορεί να στοιβάζεται ο ένας πάνω στον άλλο και μπορεί να κρεμαστεί από σχάρες με περσίδες, πάνελ και καρότσια και σχάρες σιδηροτροχιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κρεμαστός και στοίβακος κάδος Akro-Mils 30235ΜΠΛΕ διαθέτει εξαιρετικά φαρδιές προεξοχές στοίβαξης με αντιολισθητικά στοπ για να αποτρέπουν την ολίσθηση των στοιβαγμένων κάδων.
  • Είναι μπλε κωδικοποιημένο για εύκολη αναγνώριση των αποθεμάτων και μείωση του χρόνου συναρμολόγησης.
  • Αυτός ο κάδος έχει μήκος 10-7/8 ίντσες και σχέδιο μπροστινής χοάνης με καμπύλο κάτω μέρος για εύκολη ανάκτηση / αποθήκευση του περιεχομένου.
  • Είναι χυτευμένο από πολυμερή βιομηχανικής ποιότητας για αντοχή στη διάβρωση, αδύναμα οξέα και αλκάλια και χωρίς ρωγμές ή κάμψη υπό κανονικές συνθήκες φορτίου.
  • Οι ενισχυμένες πλευρικές νευρώσεις σε αυτόν τον κάδο παρέχουν πρόσθετη αντοχή ενώ στοιβάζονται για να αποτρέψουν την εξάπλωση των τοίχων λόγω φορτίων.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Διαιρέτης μήκους Akro-Mils: Αυτοί οι διαχωριστές μήκους διαχωρίζουν τα αποθηκευμένα περιεχόμενα κατά μήκος του Akro-Mils 30235BLUE.
  • Κάτοχος κάρτας Akro-Mils: Αυτές οι θήκες για κάρτες χωρούν στη μεγάλη μπροστινή περιοχή της ετικέτας του κάδου για εύκολη αναγνώριση των αποθεμάτων.
  • Καπάκι AkroBin: Αυτά τα καθαρά καπάκια παρέχουν προστασία από τη σκόνη και πρόσθετη ασφάλεια στον κάδο.
  • Akro-Mils Bin Rail: Το χείλος κρεμάστρας ολόκληρου του πλάτους του κάδου Akro-Mils 30235ΜΠΛΕ προσαρμόζεται σε αυτές τις ατσάλινες ράγες για κάδους για να το κρεμάτε από πάνελ ή ράφια.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου αυτού του Akro-Mils 30235BLUE;

A. Αυτό το Akro-Mils 30235ΜΠΛΕ μπορεί να χειριστεί φορτία έως και 50 λίβρες.

Ε. Πόσες υποδοχές διαχωρισμού είναι διαθέσιμες σε αυτό το Akro-Mils 30235ΜΠΛΕ;

A. Τρεις υποδοχές διαχωριστικού μήκους σε αυτό το AkroBin επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση διαχωριστικών και την προσαρμογή των τμημάτων αποθήκευσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30235STONE Hanng/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Height, Stone | AB3MWF 1UGN5 30235 πέτραΠέτρα6€19.69
AKRO-MILS 30235GREEN Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Heng, Green | AC3DZM 2RV69 30235 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο6€19.69
AKRO-MILS 30235BLACK Κρεμάστρα/Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Μαύρο | AC9NTP 3HRY3 30235 ΜΑΥΡΟΜαύρη6€19.69
AKRO-MILS 30235SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Heng, Clear | AD8GRB 4KER6 30235SCLARΚαθαρισμός6€20.21
AKRO-MILS 30235RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Κόκκινο | AE6ZEX 5W865 30235REDRed6€19.69
AKRO-MILS 30235YELLO Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 11 Inch Width, 5 Inch Heng, Yellow | AE6ZFE 5W872 30235ΥΛΛΟΚίτρινο6€19.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30235ΜΠΛΕ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-7/8 ίντσες, Πλάτος 11 ίντσες, Ύψος 5 ίντσες, Μπλε
€19.69 /μονάδα