Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30120SCLAR Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQA 40K438

AKRO-MILS 30120Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3NQA Μοντέλο: 30120SCLARΣταυρός: 40K438

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€7.01 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος3"
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου10 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος11 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα24
Τόμος0.07 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.07 cu. ft.
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30120GREEN Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PBX 1UMR8 30120 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€5.34
Κάδος ραφιού AKRO-MILS 30120RED, μήκος 11-5/8 ίντσες, πλάτος 4-1/8 ίντσες, ύψος 4 ίντσες, κόκκινο | AC3TME 2W251 30120REDRed€5.34
AKRO-MILS 30120ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZDV 5W840 30120 ΜΠΛΕΜπλε€5.34
AKRO-MILS 30120YELLO Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEJ 5W853 30120ΥΛΛΟΚίτρινο€5.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30120Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 4-1/8 ίντσες, Ύψος 4 ίντσες, καθαρός
€7.01 /μονάδα