Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κάδος ραφιού AKRO-MILS 30120RED, μήκος 11-5/8 ίντσες, πλάτος 4-1/8 ίντσες, ύψος 4 ίντσες, κόκκινο | AC3TME 2W251

AKRO-MILS 30120 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3TME Μοντέλο: 30120REDCross Ref: 2W251
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
€5.34 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 24
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαRed
Ύψος4 "έως 5"
Μέσα σε ύψος4"
Εσωτερικό Μήκος10 1 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος3"
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου10 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους4"
Εξωτερικό μήκος11 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα24
Τόμος0.07 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.07 cu. ft.
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξεσουάρ: 40410, 30102, 40120, 29300, 30101
    • Αυτή η ανθεκτική στο νερό, λιπαρή και λιπαντική μονοκόμματη κατασκευή είναι ιδανική για χρήση με μονάδες ανάκτησης και συστήματα αποθήκευσης ραφιών / κάθετων.
    • Το Akro-Mils 30120RED είναι ένας ανθεκτικός κάδος ραφιού που διαθέτει ενσωματωμένο οπίσθιο μπλοκάρισμα που επιτρέπει στον κάδο να γείρει για πλήρη πρόσβαση και πολλαπλές υποδοχές διαχωρισμού για μεγαλύτερες επιλογές αποθήκευσης. Επιτρέπει επίσης να φορτωθεί πλήρως χωρίς να σπάσει.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30120GREEN Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Green | AB3PBX 1UMR8 30120 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο€5.34
AKRO-MILS 30120SCLAR Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Clear | AD3NQA 40K438 30120SCLARΚαθαρισμός€7.01
AKRO-MILS 30120ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, μπλε | AE6ZDV 5W840 30120 ΜΠΛΕΜπλε€5.34
AKRO-MILS 30120YELLO Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 4 Inch Height, Yellow | AE6ZEJ 5W853 30120ΥΛΛΟΚίτρινο€5.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30120 ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 4 ίντσες ύψος, κόκκινο
€5.34 /μονάδα