AKRO-MILS 30014SCLAR Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NBP 40J782

AKRO-MILS 30014Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 11-1/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3NBP Μοντέλο: 30014SCLARCross Ref: 40J782

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€54.14 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος21 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος9 1 / 2 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου35 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος23 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος11 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος0.75 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.75 cu. ft.
Πλάτος10 "έως 12"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)62.55
Πλάτος πλοίου (cm)30.81
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30014ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 23-5/8 ίντσες μήκος, 11-1/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε | AD3NBM 40J779 30014 ΜΠΛΕΜπλε€48.98
AKRO-MILS 30014RED Shelf Bin, 23-5/8 Inch Length, 11-1/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AD3NBN 40J781 30014REDRed€48.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30014Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 23-5/8 ίντσες, Πλάτος 11-1/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός
€54.14 /μονάδα