Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-1212SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Jic | AB2ERB 1LNR8

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-1212SS Αρσενικό αγκώνα 45 Degree 37 Degree Tube x Jic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2ERB Μοντέλο: 6502-1212SSCross Ref: 1LNR8
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
€426.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 45 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFlare x JIC
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας1-1/16-12
Τύπος φλογώνΠτυχία 37
Μέγιστη. Πίεση4800 psi
Θερμ. Εύρος-165 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "€90.65
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSΑναλαμπή x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "€92.10
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPC 1LNJ8 2503-0504SSΑναλαμπή x MNPT1 / 2-206000 psi1 / 4 "5 / 16 "€177.88
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSΑναλαμπή x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "€92.27
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSΑναλαμπή x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "€188.20
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "€122.29
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS Male Elbow 45 Degree 37 Degree Tube x Αρσενικό | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSΑναλαμπή x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "€156.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 6502-1212SS Αρσενικό αγκώνα 45 Degree 37 Degree Tube x Jic
€426.48 /μονάδα