AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC Axial Fan, 8 Inch Size, 12V DC, 1/4 hp, 20A, Steel | CD6JXF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας SVF-8DC, Μέγεθος 8 ιντσών, 12V DC, 1/4 hp, 20A, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JXF Μοντέλο: SVF-8DC

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€806.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Πίεση αέρα1275 CFM
Ενισχυτές19A
καλώδιο Μήκος10 πόδια.
Αγωγός Dia.8"
Μέγιστη. Πίεση αέρα1275 CFM
Επίπεδο θορύβου72 dbA @ 3 πόδια.
Τάση12V DC
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαHPΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 60 Hz, 115V AC, Steel | AE2MNA 4YG70 SVF-8AC13AΠορτοκαλί1 / 3 hp115V AC€831.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 50 Hz, 115V AC, Red, Steel | AG9YUE 23LJ27 SVF-8AC502.6ARed1 / 3 hp115/ 220V AC€721.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50Hz, Steel | CD6JXE SVF-8AC50G3ARed1 / 4 hp-€725.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας SVF-8DC, Μέγεθος 8 ιντσών, 12V DC, 1/4 hp, 20A, χάλυβας
€806.59 /μονάδα