ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UXA8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx 5 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QUP

APPROVED VENDOR 1UXA8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 Inch Εξωτερική Διάμετρος 6 πόδια

Στοιχείο: AB3QUP Μοντέλο: 1UXA8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€529.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.4.5 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.200 "
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.5"
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.200 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.92
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWL8 Σωλήνας Uhmw 4 1/2 Idx 5 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPJ 1 UWL81"€91.28
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWU8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 Inch Outer Diameter 3 Feet | AB3QRE 1UWU83ft.€263.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UXA8 Tube Uhmw 4 1/2 Idx5 Inch Εξωτερική Διάμετρος 6 πόδια
€529.67 /μονάδα