AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 60 Hz, 115V AC, Steel | AE2MNA 4YG70

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας SVF-8AC, Μέγεθος 8 ιντσών, 1/3 hp, 60 Hz, 115 V AC, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2MNA Μοντέλο: SVF-8ACΣταυρός: 4YG70

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€831.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαξονική ανεμιστήρα
Ενισχυτές13A
ΧρώμαΠορτοκαλί
Αγωγός Dia.8"
Ύψος18 "
HP1 / 3 hp
Μήκος18 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση αέρα1275 CFM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8414596590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαHPΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 50 Hz, 115V AC, Red, Steel | AG9YUE 23LJ27 SVF-8AC502.6ARed1 / 3 hp115/ 220V AC€721.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G Axial Fan, 8 Inch Size, 1/3 hp, 230V AC, 50Hz, Steel | CD6JXE SVF-8AC50G3ARed1 / 4 hp-€725.93
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC Axial Fan, 8 Inch Size, 12V DC, 1/4 hp, 20A, Steel | CD6JXF SVF-8DC19A--12V DC€806.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Αξονικός ανεμιστήρας SVF-8AC, Μέγεθος 8 ιντσών, 1/3 hp, 60 Hz, 115 V AC, χάλυβας
€831.38 /μονάδα