AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, Μεταλλική εξάτμιση, 5 ft. Ευέλικτος ατσάλινος σωλήνας, 4 HP, 127 cc | ΑΕ3ΤΤΑ 5ΦΥΑ0

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, Μεταλλική εξάτμιση, 5 ft. Ευέλικτος ατσάλινος σωλήνας, 4 HP, 127 cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TTA Μοντέλο: SVB-G8Σταυρός: 5FYA0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,034.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος διαστημικός κεντρικός ανεμιστήρας
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα3000 RPM
ΧρώμαΓκρί
Αγωγός Dia.8"
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Ύψος20 "
HPΚινητήρας 127cc
Μήκος20 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα3000 CFM
Τύπος κινητήραBriggs και Stratton
Επίπεδο θορύβου92.5 dbA @ 3 πόδια.
Πηγή ενέργειαςΒενζίνη
Χρόνος λειτουργίας2.5 ώρες
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΤύπος καυσίμουΠλάτοςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8AΗλεκτρικό--3 / 4 hp--€1,616.74
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, ηλεκτρικός κινητήρας δύο ταχυτήτων, 3/4 HP, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3 / 4 hp23 "1100/ 1570 CFM€2,058.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Economy Motor, Gfi Power Cord, 1/2 HP, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "1390 CFM€1,259.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hp--€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 hp, Καλώδιο τροφοδοσίας Gfi | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, 5 ft. Remote Flexible Steel Hose, 4 HP, 118cc | CD6JWN SVB-G8-Η--Βενζίνη--4 hp--€2,475.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, Μεταλλική εξάτμιση, 5 ft. Ευέλικτος ατσάλινος σωλήνας, 4 HP, 127 cc
€2,034.86 /μονάδα