AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 115 VAC, 10.8A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3TMY Μοντέλο: SVB-E8Cross Ref: 5FXZ6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,784.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος διαστημικός κεντρικός ανεμιστήρας
Ροή αέρα1570 CFM
Ροή ροής αέρα1570 CFM
Ενισχυτές10.8A
ΧρώμαΓκρί
Τύπος καλωδίουGFI
Αγωγός Dia.8"
Μάρκα μηχανώνBriggs και Stratton
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Τύπος καυσίμουΗλεκτρικό
Ύψος27 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP3 / 4 hp
Μήκος27 "
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Τύπος κινητήραTEFC
Επίπεδο θορύβου76 dbA @ 3 πόδια.
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115V AC
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΤύπος καυσίμουΠλάτοςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, ηλεκτρικός κινητήρας δύο ταχυτήτων, 3/4 HP, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7 SVB-E8-2115V AC11.5A-12 "19 "3 / 4 hp23 "1100/ 1570 CFM€2,400.37
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, Μεταλλική εξάτμιση, 5 ft. Ευέλικτος ατσάλινος σωλήνας, 4 HP, 127 cc | ΑΕ3ΤΤΑ 5ΦΥΑ0 SVB-G8--Βενζίνη----3000 CFM€2,103.45
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Economy Motor, Gfi Power Cord, 1/2 HP, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "1390 CFM€1,390.37
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hp--€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 hp, Καλώδιο τροφοδοσίας Gfi | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, 5 ft. Remote Flexible Steel Hose, 4 HP, 118cc | CD6JWN SVB-G8-Η--Βενζίνη--4 hp--€2,475.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 115 VAC, 10.8A
€1,784.72 /μονάδα