AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, ηλεκτρικός κινητήρας δύο ταχυτήτων, 3/4 HP, TEFC, 115V AC, 11.5A | AE3TMZ 5FXZ7

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας δύο ταχυτήτων, 3/4 HP, TEFC, 115V AC, 11.5A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3TMZ Μοντέλο: SVB-E8-2Cross Ref: 5FXZ7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,058.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος διαστημικός κεντρικός ανεμιστήρας
Ενισχυτές11.5A
Υλικό τροχού φυσητήραΑλουμίνιο
Ταχύτητα ανεμιστήρα / ανεμιστήρα1300/ 1725 σ.α.λ
ΧρώμαΓκρί
Αγωγός Dia.8"
Μάρκα μηχανώνBriggs και Stratton
Υλικό στέγασης ανεμιστήραΠολυαιθυλένιο
Φινίρισμα πλαισίουΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος19 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
HP3 / 4 hp
Μέγεθος εισόδου8"
Μήκος23 "
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα1100/ 1570 CFM
Τύπος κινητήραΗλεκτρικό
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση115V AC
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΤύπος καυσίμουΠλάτοςΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8 Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 115 VAC, 10.8A | AE3TMY 5FXZ6 SVB-E8115V AC10.8AΗλεκτρικό--3 / 4 hp--€1,616.74
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, Μεταλλική εξάτμιση, 5 ft. Ευέλικτος ατσάλινος σωλήνας, 4 HP, 127 cc | ΑΕ3ΤΤΑ 5ΦΥΑ0 SVB-G8--Βενζίνη----3000 CFM€2,034.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Economy Motor, Gfi Power Cord, 1/2 HP, TEFC, 115 VAC, 8A | AE3TTB 5FYA1 SVB-E8EC115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "1390 CFM€1,259.50
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850 Φυγοκεντρικός Ανεμιστήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 HP, TEFC, 230 VAC | CD6JWK SVB-E850230V AC----3 / 4 hp--€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E850G Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας, 3/4 hp, Καλώδιο τροφοδοσίας Gfi | CD6JWL SVB-E850G--------€2,847.89
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8-H Φυγοκεντρικός φυσητήρας, βενζινοκινητήρας, 5 ft. Remote Flexible Steel Hose, 4 HP, 118cc | CD6JWN SVB-G8-Η--Βενζίνη--4 hp--€2,475.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 Φυγοκεντρικός φυσητήρας, Ηλεκτρικός κινητήρας δύο ταχυτήτων, 3/4 HP, TEFC, 115V AC, 11.5A
€2,058.38 /μονάδα