AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Fume Extractor With Arm, Portable, 115/230V AC, 12.5A, 1 hp | CD6JRM

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Fume Extractor With Arm, Portable, 115/230V AC, 12.5A, 1 hp

Στοιχείο: CD6JRM Μοντέλο: PFE-750-8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,020.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός εξολκέας καπνού
Ροή ροής αέρα750 CFM
Ενισχυτές20A
Μήκος βραχιόνων10 πόδια.
Μέγεθος τροχίσκου5"
Τύπος τροχίσκουΚλείδωμα
Βάθος40 "
Αποδοτικότητα φίλτρου99.97%
Μέγεθος φίλτρου24" x 24" x 1", 24" x 24" x 11 1/2"
Τύπος φίλτρουΠροφίλτρο HEPA
Αποδοτικότητα διήθησης99.97%
Συχνότητα60 hz
Ύψος32 1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HP1 hp
υλικό Πάχος18 γκα
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Τύπος κινητήραTEFC
Φάση1
RPM3450 RPM
Τάση115/ 230V AC
Τροχοί/Ροδάκια(4) Ροδάκια διαμέτρου 5" με δυνατότητα κλειδώματος
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 189
Ύψος πλοίου (cm)195.58
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8421390190
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜήκος βραχιόνωνΤύπος φίλτρουΜέγεθος κουκούλαςHPΤάσηΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230 Καπναγωγός, Φορητός, 230 cfm | CD6JRC PFE-23015A-Φίλτρο HEPA-3 / 4 hp115V AC€4,653.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750CAB Φορητός εξαγωγέας καπνού Hepa, χωρίς βραχίονα | CD6JRN PFE-750CAB12.5A--13 "-115V AC€9,235.23
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE230ARM5 Καπναγωγός με βραχίονα, φορητός, 5 πόδια Μέγεθος, κουκούλα 5 ιντσών | CD6JRR PFE230ΑΡΜ5-5 πόδια.-8"--€6,436.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-750-8 Fume Extractor With Arm, Portable, 115/230V AC, 12.5A, 1 hp
€12,020.11 /μονάδα