RIDGID 51587 Μάνικα εκτόξευσης νερού 1/2 ίντσα x 110 πόδια | AD6ZYC 4CW98

RIDGID 51587 Εύκαμπτος σωλήνας υδροβολής 1/2 ίντσας x 110 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZYC Μοντέλο: 51587Cross Ref: 4CW98

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€952.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας καθαρισμού αποστράγγισης
ΥλικόNylon Braid Over Rubber με βαρέως τύπου εξωτερικό κάλυμμα
Μέγεθος1/2 "x 110 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.14
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ4009210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 51587 Εύκαμπτος σωλήνας υδροβολής 1/2 ίντσας x 110 πόδια
€952.19 /μονάδα