AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Καλάθι διάσωσης PAK-4R, διάταξη δίσκου κυλίνδρου αέρα SCBA, 4500 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD6JQP Μοντέλο: PAK-4R

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,002.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι κυλίνδρων αέρα
Βάθος17 "
Ύψος33 "
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Μέγεθος τροχού8"
Τύπος τροχούΡουλεμάν
Τροχοί/ΡοδάκιαΤροχοί με ρουλεμάν 8" Dia
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-4 Rescue Cart, 8 Inch Diameter Ball Bearing Wheels, 4500 PSI | CD6JQN ΠΑΚ-4Δίσκος κυλίνδρων αέρα€3,334.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Καλάθι διάσωσης PAK-4R, διάταξη δίσκου κυλίνδρου αέρα SCBA, 4500 psi
€4,002.41 /μονάδα