AIR KING 9555 Utility Blower 3 Spd 115 V 1/13 Hp | AB4EHJ 1XGG3

AIR KING 9555 Utility Blower 3 Spd 115 V 1/13 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EHJ Μοντέλο: 9555Cross Ref: 1XGG3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€207.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός ανεμιστήρας ανεμιστήρα
Ενισχυτές0.95/0.80/0.70
Υψηλή CFM350
CFM χαμηλή250
Μέσο CFM300
Μέγεθος αγωγού14 AWG
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Ύψος στέγασης14.5 "
Μήκος στέγασης13 "
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Πλάτος στέγασης11 "
Hz60
Κινητήρας HP1/13
Διαμόρφωση βύσματος NEMAΒύσμα 5-15P GFCI
Αριθμός Λεπίδες56
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ύψος εξόδου4"
Πλάτος εξόδου8"
συνολικό ύψος14.5 "
Συνολικό μήκος13 "
συνολικό πλάτος11 "
Φάσημονόκλινο
Μήκος καλωδίου ισχύος10ft.
Υλικό έλικαςABS
Χαρακτηριστικά3 ταχύτητα, περιστροφή, υψηλή ταχύτητα
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7275
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Blower Wheel Dia. (Σε.) (7)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9555 Utility Blower 3 Spd 115 V 1/13 Hp
€207.27 /μονάδα