AIR KING 9535 Tower Fan που ταλαντεύεται 52-1 / 2 ίντσες H 3 ταχύτητες 120v | AB9PRQ 2ΕΚΖ3

AIR KING 9535 Πύργος ανεμιστήρας ταλαντευόμενος 52-1/2 ίντσες Υ 3 ταχύτητες 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PRQ Μοντέλο: 9535Cross Ref: 2EKZ3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€175.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύργος ανεμιστήρα
Ροή αέρα390/310/220 βλ
Ενισχυτές0.38/0.30/0.25
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Blade Dia.3.5 "
Υλικό λεπίδαςABS πλαστικό
Μέγεθος αγωγού18 AWG
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςπλαστικός
Ύψος52.5 "
Hz60
Μήκος14.5 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
RPM1525/1180/930
Τάση120
Watts55/45/38
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)64.52
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςΜήκοςRPMWattsΠλάτοςΤιμή
AIR KING 9554 Tower Fan που ταλαντεύεται 42-1 / 2 ίντσες H 3 Ταχύτητα 120v | AB9PRT 2ΕΚΖ5 9554540/485/430 βλ0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "€190.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9535 Πύργος ανεμιστήρας ταλαντευόμενος 52-1/2 ίντσες Υ 3 ταχύτητες 120v
€175.84 /μονάδα