AIR KING 9554 Tower Fan που ταλαντεύεται 42-1 / 2 ίντσες H 3 Ταχύτητα 120v | AB9PRT 2ΕΚΖ5

AIR KING 9554 Πύργος ανεμιστήρας ταλαντούμενος 42-1/2 ίντσες Υ 3 Ταχύτητα 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PRT Μοντέλο: 9554Cross Ref: 2EKZ5 / 2EKZ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€190.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠύργος ανεμιστήρα
Ροή αέρα540/485/430 βλ
Ενισχυτές0.36/0.32/0.30
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
Blade Dia.3.5 "
Υλικό λεπίδαςABS πλαστικό
Μέγεθος αγωγού18 AWG
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςπλαστικός
Ύψος42.5 "
Hz60
Μήκος13 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
RPM1400/1270/1120
Τάση120
Watts45/38/34
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)108.71
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτέςΎψοςΜήκοςRPMWattsΠλάτοςΤιμή
AIR KING 9535 Tower Fan που ταλαντεύεται 52-1 / 2 ίντσες H 3 ταχύτητες 120v | AB9PRQ 2ΕΚΖ3 9535390/310/220 βλ0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "€175.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9554 Πύργος ανεμιστήρας ταλαντούμενος 42-1/2 ίντσες Υ 3 Ταχύτητα 120v
€190.16 /μονάδα