AIR KING 9155 Ανεμιστήρας παραθύρου 2470/1700/1360 Cfm 16 ίντσα | AB9PJE 2EJR6

AIR KING 9155 Ανεμιστήρας παραθύρου 2470/1700/1360 Cfm 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PJE Μοντέλο: 9155Cross Ref: 2EJR6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€228.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας παραθύρου
Ροή αέρα2470/1700/1360 βλ
Blade Dia.16 "
καλώδιο Μήκος7ft.
Βάθος7"
φινίρισμαΛευκό πλαστικό
Ύψος22 "
Hz60
Κινητήρες Amps0.80/0.63/0.50
Στροφές κινητήρα1480/1110/820
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
ΑναστρεπτόςΗλεκτρικά
Τάση120
Πλάτος18.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2325
Ύψος πλοίου (cm)57.91
Μήκος πλοίου (cm)69.6
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει σε ύψος παραθύρου (22 ")
    • Ταιριάζει στο πλάτος του παραθύρου (26-1 / 2 έως 34-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΤαχυτήτωνΡοή αέραBlade Dia.Πλάτοςκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΎψοςΕίδοςΤιμή
AIR KING 9137 Ανεμιστήρας παραθύρου / τραπεζιού 560/506 Cfm 7 ίντσες | AB9PRZ 2ELA2 91372560 / 506 cfm7"21.62 "6ft.4.25 "10.75 "Ανεμιστήρας παραθύρου / τραπεζιού€120.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9155 Ανεμιστήρας παραθύρου 2470/1700/1360 Cfm 16 ιντσών
€228.52 /μονάδα