Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIR KING 9137 Ανεμιστήρας παραθύρου / τραπεζιού 560/506 Cfm 7 ίντσες | AB9PRZ 2ELA2

AIR KING 9137 Ανεμιστήρας παραθύρου/επιτραπέζιου 560/506 Cfm 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9PRZ Μοντέλο: 9137Cross Ref: 2ELA2
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
€120.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας παραθύρου / τραπεζιού
Ροή αέρα560 / 506 cfm
Blade Dia.7"
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος4.25 "
φινίρισμαΛευκό πλαστικό
Ύψος10.75 "
Hz60
Κινητήρες Amps0.34/0.27
Στροφές κινητήρα1965/1740
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
Αναστρεπτόςχειροκίνητα
Τάση120
Πλάτος21.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8125
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει σε ύψος παραθύρου (12 ")
    • Ταιριάζει στο πλάτος του παραθύρου (22 έως 34 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΤαχυτήτωνΡοή αέραBlade Dia.Πλάτοςκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΎψοςΕίδοςΤιμή
AIR KING 9155 Ανεμιστήρας παραθύρου 2470/1700/1360 Cfm 16 ίντσα | AB9PJE 2EJR6 915532470/1700/1360 βλ16 "18.25 "7ft.7"22 "Ανεμιστήρας παραθύρου€228.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9137 Ανεμιστήρας παραθύρου/επιτραπέζιου 560/506 Cfm 7 ιντσών
€120.78 /μονάδα