AIR KING 9016 Wall Mount Fan 1510/1380/1190 Cfm 16 ίντσες | AD6WHG 4C631

AIR KING 9016 ανεμιστήρας τοίχου 1510/1380/1190 Cfm 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WHG Μοντέλο: 9016Κωδ. Σταυρού: 4C631

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€129.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας τοίχου
Ροή αέρα1510/1380/1190 βλ
Ενισχυτές0.8/0.57/0.47
Blade Dia.16 "
Υλικό λεπίδαςΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος6ft.
Υλικό φρουράςΑνθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό και χάλυβα
Ύψος22.625 "
Hz60
Μήκος18 "
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Ταχυτήτων3
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΤαλαντεύεται
RPM1411/1280/1110
Τάση120
Watts77/65/57
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)57.66
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΡοή αέραΕνισχυτέςWattsΠλάτοςBlade Dia.Υλικό φρουράςΎψοςΤιμή
AIR KING 9046 Ανεμιστήρας τοίχου 1480/1340/1140 Cfm 16 ίντσες | AB9PRV 2ΕΚΖ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 βλ0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Ηλεκτρικά επικαλυμμένα χάλυβα μπροστά και πίσω18 "€169.60
AIR KING 9012 Ανεμιστήρας τοίχου 940/800/700 Cfm 12 ίντσες | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 βλ0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό και χάλυβα20.75 "€117.06
AIR KING 9018 Wall Mount Fan 1970/1520/1170 Cfm 18 ίντσες | AD6XUE 4CH64 90181000/790/5901970/1520/1170 βλ1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Ανθεκτικό στις κρούσεις πλαστικό και χάλυβα23 "€129.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR KING 9016 ανεμιστήρας τοίχου 1510/1380/1190 Cfm 16 ιντσών
€129.58 /μονάδα