AIR HANDLER 39AM08 Hydrophobic Filters 500 fpm 0.23 Inch WC | AH8WXZ

AIR HANDLER 39AM08 Υδρόφοβα Φίλτρα 500 fpm 0.23 ίντσες WC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8WXZ Μοντέλο: 39AM08

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€95.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόφοβα φίλτρα
Πραγματικό βάθος4"
Πραγματικό ύψος24 "
Πραγματικό πλάτος24 "
Φίλτρο αέραΠτυχωμένο φίλτρο αέρα
Τύπος φίλτρουΥδρόφοβα φίλτρα
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.0 "WC
Τύπος πλαισίουΠλαστικό με στήριγμα ματιών
Υψηλή αρχική αντίσταση0.23 "WC
Υψηλής Ταχύτητας500 fpm
ΥλικόΣυνθετικός
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα500 fpm
Merv8
Ονομαστικό βάθος4"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x4
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "
Πτυχές ανά γραμμικό πόδι10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6595
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται πλαίσιο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥψηλής ΤαχύτηταςΠραγματικό βάθοςΠραγματικό ύψοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. ΤαχύτηταΠεριοχή πολυμέσωνMervPkg. Ποσ.Τιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 15Α722 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 24 x 30 x 2 Merv8 | AA6URD 15A722Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm1.75 "24 "180 βαθμοί F500 fpm19 τετραγωνικά πόδια.81€22.19
AIR HANDLER 1TBE6 Πλισέ φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 20 x 2 Merv8 | AB3GQJ 1TBE6Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm12.0 τετραγωνικά πόδια.81€12.38
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 1TBE7 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 18 x 18 x 2 Merv8 | AB3GQK 1TBE7Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-1.75 "17.5 "180 βαθμοί F500 fpm11.2 τετραγωνικά πόδια.81€14.16
Φίλτρο πτυχωτή υψηλής χωρητικότητας 1TBE9 16 x 30 x 1 Merv8 | AB3GQM 1TBE9Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας-3 / 4 "15.5 "180 βαθμοί F500 fpm7.3 τετραγωνικά πόδια.81€15.99
AIR HANDLER 21C094 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 21 x 21 x 1 Merv8 | AB6EMR 21C094Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "21 "180 βαθμοί F500 fpm0.6 τετραγωνικά πόδια.81€13.35
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 21C095 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 20 x 22 x 1 Merv8 | AB6EMT 21C095Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "20 "180 βαθμοί F500 fpm7.1 τετραγωνικά πόδια.81€13.87
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑ 21C096 Πτυχωτό φίλτρο υψηλής χωρητικότητας 10 x 36 x 1 Merv8 | AB6EMU 21C096Πτυχωμένο φίλτρο υψηλής χωρητικότητας500 fpm3 / 4 "10 "180 βαθμοί F500 fpm7 τετραγωνικά πόδια.81€18.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 39AM08 Υδρόφοβα Φίλτρα 500 fpm 0.23 ίντσες WC
€95.12 /μονάδα