ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E938 V-bank Mp With Gasket 20x24x12 Merv 16 | AC6DPL

AIR HANDLER 33E938 V-bank Mp με παρέμβυσμα 20x24x12 Merv 16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6DPL Μοντέλο: 33E938

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€402.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα V-Bank
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου95% DOP
Φίλτρο συσκευασίαςΠλαστικό πλαίσιο
Τελική αντίσταση1.5 "WC
Αρχική αντίσταση0.77 "WC
Υλικό100% συνθετικά μέσα
Μέγιστη. Ροή αέρα2872 cfm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων161 τετραγωνικά πόδια.
Merv16
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x12
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)61.47
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με / Χωρίς Φλάντζα (Με Φλάντζα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποδοτικότητα φίλτρουΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Ροή αέραΠεριοχή πολυμέσωνΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E932 V-bank Mp Με φλάντζα 12x24x12 Merv 16 | AC6DPE 33E93298%0.57 "WC1500 cfm97 τετραγωνικά πόδια.12x24x1212 "24 "€455.86
AIR HANDLER 33E933 V-bank Mp With Gasket 20x20x12 Merv 16 | AC6DPF 33E93398%0.57 "WC2198 cfm134 τετραγωνικά πόδια.20x20x1220 "20 "€452.84
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E934 V-bank Mp Με φλάντζα 20x24x12 Merv 16 | AC6DPG 33E93498%0.57 "WC2872 cfm161 τετραγωνικά πόδια.20x24x1220 "24 "€527.45
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E935 V-bank Mp With Gasket 24x24x12 Merv 16 | AC6DPH 33E93598%0.57 "WC3000 cfm193 τετραγωνικά πόδια.24x24x1224 "24 "€531.76
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E936 V-bank Mp Με φλάντζα 12x24x12 Merv 16 | AC6DPJ 33E93695% DOP0.77 "WC1500 cfm97 τετραγωνικά πόδια.12x24x1212 "24 "€318.15
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E937 V-bank Mp Με φλάντζα 20x20x12 Merv 16 | AC6DPK 33E93795% DOP0.77 "WC2198 cfm134 τετραγωνικά πόδια.20x20x1220 "20 "€460.40
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 33E939 V-bank Mp With Gasket 24x24x12 Merv 16 | AC6DPM 33E93995% DOP0.77 "WC3000 cfm193 τετραγωνικά πόδια.24x24x1224 "24 "€406.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 33E938 V-bank Mp με παρέμβυσμα 20x24x12 Merv 16
€402.77 /μονάδα