AIR HANDLER 2JUH8 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 24 x 24 x 12 ίντσες | AC2FWG

AIR HANDLER 2JUH8 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 24 x 24 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FWG Μοντέλο: 2JUH8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€195.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου45%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΧωρίς κεφαλίδα
επικεφαλίδαΚανένας
Αρχική αντίσταση0.29 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων50 τετραγωνικά πόδια.
Merv8
Ονομαστικό βάθος12 "
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου24x24x12
Ονομαστικό ύψος24 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)62.48
Μήκος πλοίου (cm)61.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Περιοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GHT3 Άκαμπτο φίλτρο κυττάρων 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 βαθμοί F13 τετραγωνικά πόδια.6"12x24x612 "24 "€260.36
AIR HANDLER 2GHU2 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 24 x 6 ίντσες | AB9YJC 2 GHU20.32 "WC150 βαθμοί F22 τετραγωνικά πόδια.6"20x24x620 "24 "€253.37
AIR HANDLER 2JUH2 Άκαμπτο φίλτρο κυψελών 12 x 24 x 12 ίντσες | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 βαθμοί F25 τετραγωνικά πόδια.12 "12x24x1212 "24 "€156.56
Φίλτρο AIR HANDLER 2JUH4 Rigid Cell 20 x 20 x 12 ίντσες | AC2FWD 2JUH40.29 "WC180 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.12 "20x20x1220 "20 "€170.78
Φίλτρο AIR HANDLER 2JUH6 Άκαμπτο κελί 20 x 24 x 12 ίντσες | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 βαθμοί F40 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€191.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2JUH8 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 24 x 24 x 12 ίντσες
€195.56 /μονάδα