AIR HANDLER 2GHU2 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 20 x 24 x 6 ίντσες | AB9YJC

AIR HANDLER 2GHU2 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 20 x 24 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YJC Μοντέλο: 2GHU2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.28 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 2
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο άκαμπτων κυττάρων
Ροή αέρα500 fpm
Αποδοτικότητα φίλτρου45%
Τελική συνιστώμενη αντίσταση1.50 "WC
Υλικό πλαισίου / κεφαλίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
επικεφαλίδαμονόκλινο
Αρχική αντίσταση0.32 "WC
Μέγιστη. Ροή αέρα500 fpm
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Περιοχή πολυμέσων22 τετραγωνικά πόδια.
Merv8
Ονομαστικό βάθος6"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου20x24x6
Ονομαστικό ύψος20 "
Ονομαστικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.615
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος κεφαλίδας (13/16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχική αντίστασηΜέγιστη. Θερμ.Περιοχή πολυμέσωνΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2GHT3 Άκαμπτο φίλτρο κυττάρων 12 x 24 x 6 ίντσες | AB9YHY 2GHT30.32 "WC150 βαθμοί F13 τετραγωνικά πόδια.6"12x24x612 "24 "€261.35
AIR HANDLER 2JUH2 Άκαμπτο φίλτρο κυψελών 12 x 24 x 12 ίντσες | AC2FWB 2JUH20.29 "WC180 βαθμοί F25 τετραγωνικά πόδια.12 "12x24x1212 "24 "€156.56
Φίλτρο AIR HANDLER 2JUH4 Rigid Cell 20 x 20 x 12 ίντσες | AC2FWD 2JUH40.29 "WC180 βαθμοί F33 τετραγωνικά πόδια.12 "20x20x1220 "20 "€170.89
Φίλτρο AIR HANDLER 2JUH6 Άκαμπτο κελί 20 x 24 x 12 ίντσες | AC2FWF 2JUH60.29 "WC180 βαθμοί F40 τετραγωνικά πόδια.12 "20x24x1220 "24 "€191.35
AIR HANDLER 2JUH8 Άκαμπτο φίλτρο κυψέλης 24 x 24 x 12 ίντσες | AC2FWG 2JUH80.29 "WC180 βαθμοί F50 τετραγωνικά πόδια.12 "24x24x1224 "24 "€195.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER 2GHU2 Άκαμπτο κυτταρικό φίλτρο 20 x 24 x 6 ίντσες
€254.28 /μονάδα