Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AEROQUIP 1A25DS16 Ελαστικός δακτύλιος μεσαίου μέτρου βαρύ M42 x 2 | AA7URV 16P863

AEROQUIP 1A25DS16 Εύκαμπτος σωλήνας τοποθέτησης Crimp Metric Heavy M42 x 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7URV Μοντέλο: 1A25DS16Σταυρός: 16P863

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
φινίρισμαΤρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα1"
Μήκος3"
Μετρικό μέγεθος σπειρώματοςM42X2
Γωνία σπειρώματος (Deg.)24
ΧαρακτηριστικάCrimp, Female Metric Heavy

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΤιμή
AEROQUIP 1A5DS4 Fitting Metric Straight 1/4 M16 x 1.5 | AA7URH 16P852 1A5DS4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€34.31
AEROQUIP 1A6DS4 Fitting Metric Straight 1/4 M18 x 1.5 | AA7URJ 16P853 1A6DS4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€41.99
AEROQUIP 1A8DS4 Fitting Metric Straight 1/4 M20 x 1.5 | AA7URK 16P854 1A8DS4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€125.07
AEROQUIP 1A6DS6 Fitting Metric Straight 3/8 M18 x 1.5 | AA7URL 16P855 1A6DS6Ετερόφυλη3 / 8 "1.75 "€77.73
AEROQUIP 1A8DS6 Fitting Metric Straight 3/8 M20 x 1.5 | AA7URM 16P856 1A8DS6Ετερόφυλη3 / 8 "1.75 "€28.30
AEROQUIP 1A10DS6 Fitting Metric Straight 3/8 M22 x 1.5 | AA7URN 16P857 1A10DS6Ετερόφυλη3 / 8 "1.75 "€60.68
AEROQUIP 1A10DS8 Fitting Metric Straight 1/2 M22 x 1.5 | AA7URP 16P858 1A10DS8Ετερόφυλη1 / 2 "2.38 "€78.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP 1A25DS16 Εύκαμπτος σωλήνας τοποθέτησης Crimp Metric Heavy M42 x 2
€174.79 /μονάδα