ADVANCE TABCO SS-366 Πίνακας εργασίας 72 x 36 x 35-1 / 2 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι Top | AF4KZV 8ZKU5

ADVANCE TABCO SS-366 Τραπέζι εργασίας 72 x 36 x 35-1/2 ίντσα από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AF4KZV Μοντέλο: SS-366Cross Ref: 8ZKU5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,587.31 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραπέζι εργασίας
ΧρώμαΦυσικό
Βάθος36 "
Τύπος ακμήςBullnose
φινίρισμαΣατέν
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Ύψος35.5 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Κορυφαίο πάχος1.5 "
Πλάτος72 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΧωρίς συναρμολόγηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό επιφάνειας εργασίαςΒάθοςΤύπος ακμήςΣυνέλευση πάγκου εργασίαςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΚορυφαίο πάχοςΤιμή
ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Πίνακας εργασίας No Drip Edge 72x30x2 In | AC9WBX 3KWZ5 VSS - 306 -GR14 ga. Ανοξείδωτο ατσάλι30 "Πλατεία χωρίς στάγδηνΧωρίς συναρμολόγηση35.5 "1350 λίβρες14 ga. Ανοξείδωτο ατσάλι2"€3,598.98
RFQ
ADVANCE TABCO VLG - 306 Πίνακας εργασίας 35-1 / 2x72x30 Ράφι ίντσας | AF4FXQ 8VLN1 VLG - 306Ανοξείδωτο ατσάλι30 "BullnoseΣυναρμολογημένο35.5 "525 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "€2,732.98
RFQ
ADVANCE TABCO HK-SS-304 Πίνακας εργασίας με κλειστή βάση 35 x 60 x 30 In | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304Ανοξείδωτο ατσάλι30 "BullnoseΣυναρμολογημένο35 "500 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "€4,546.50
ADVANCE TABCO CK-SS-304M Πίνακας κλειστής βάσης 35 x 48 x 30 In | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MΑνοξείδωτο ατσάλι30 "BullnoseΣυναρμολογημένο35 "500 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "€4,895.73
ADVANCE TABCO CK-SS-305M Πίνακας κλειστής βάσης 35 x 60 x 30 In | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MΑνοξείδωτο ατσάλι30 "BullnoseΣυναρμολογημένο35 "562 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "€4,936.98
ADVANCE TABCO KLG-305 Πίνακας εργασίας 35-1 / 2x60x30 Ράφι ίντσας | AF4UUZ 9L275 KLG-305Ανοξείδωτο ατσάλι30 "BullnoseΣυναρμολογημένο35.5 "562 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "€1,893.91
ADVANCE TABCO VLG - 304 Πίνακας εργασίας 35-1 / 2x48x30 Ράφι ίντσας | AF6ADN 9TZM9 VLG - 304Ανοξείδωτο ατσάλι30 "BullnoseΣυναρμολογημένο35.5 "500 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι1.5 "€2,407.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO SS-366 Τραπέζι εργασίας 72 x 36 x 35-1/2 ίντσα από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,587.31 /μονάδα