ADVANCE TABCO K7-CS-22 Lavatory Sink Splash από ανοξείδωτο ατσάλι | AF9EHB 29VK67

ADVANCE TABCO K7-CS-22 Wastatory Sink Splash από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EHB Μοντέλο: K7-CS-22Cross Ref: 29VK67

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,769.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ10 "
Μέγεθος μπολ10 "x 14"
Άνοιγμα αποχέτευσης3"
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος70 "
συνολικό πλάτος19.5 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ7324100000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΆνοιγμα αποχέτευσηςGaugeΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 115 ίντσας | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€8,196.31
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 84 ίντσες | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 59 ιντσών | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-Χ24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€2,962.77
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 90 ιντσών | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,473.20
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Νιπτήρας Scullery από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 90 ίντσας | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO K7-CS-22 Wastatory Sink Splash από ανοξείδωτο ατσάλι
€2,769.49 /μονάδα