ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAR 11U377

ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Νιπτήρας Scullery από ανοξείδωτο ατσάλι 24 ίντσες Πλάτος

Στοιχείο: AA3TAR Μοντέλο: FC-3-1818-18LXCross Ref: 11U377
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,946.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ18 "x 18"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος74.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.6
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)200.66
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΆνοιγμα αποχέτευσηςGaugeΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 115 ίντσας | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€9,516.53
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 84 ίντσες | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,705.02
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 59 ιντσών | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-Χ24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "€3,386.30
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,460.12
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 90 ιντσών | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,570.84
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Νιπτήρας Scullery από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 90 ίντσας | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€4,423.43
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-24RL-X Scullery Sink Without Faucet Μήκος 102 ιντσών | AA3TAW 11U381 FC-3-1824-24RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "102 "€4,394.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Νιπτήρας Scullery από ανοξείδωτο ατσάλι 24 ίντσες Πλάτος
€2,946.25 /μονάδα