ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 59 ιντσών | AA3TAQ 11U376

ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 59 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3TAQ Μοντέλο: FC-3-1818-XCross Ref: 11U376

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,962.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ18 "x 18"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος59 "
συνολικό πλάτος24 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.43
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολΆνοιγμα αποχέτευσηςGaugeΑριθμός οπώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 115 ίντσας | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "€8,196.31
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 84 ίντσες | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "€3,535.67
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€2,723.36
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "€3,298.52
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 90 ιντσών | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "€3,473.20
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Νιπτήρας Scullery από ανοξείδωτο ατσάλι Μήκος 90 ίντσας | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "€3,809.77
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-24RL-X Scullery Sink Without Faucet Μήκος 102 ιντσών | AA3TAW 11U381 FC-3-1824-24RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "102 "€4,062.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 59 ίντσας
€2,962.77 /μονάδα