ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Νιπτήρας Scullery με αριστερό πάτωμα αποστράγγισης | AF4RVY 9HV22

ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor

Στοιχείο: AF4RVY Μοντέλο: 9-3-54-24LCross Ref: 9HV22
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,834.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος83 "
συνολικό πλάτος27 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)210.82
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΕίδοςΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-83-60-24L νεροχύτης χωρίς βρύση Μήκος 95 ιντσών | AA3RZQ 11U353 9-83-60-24L20 "x 28"Νιπτήρας Scullery295 "35 "€12,055.01
RFQ
ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Νιπτήρας σκαφών με αριστερό δάπεδο αποστράγγισης δαπέδου | AF4RVZ 9HV23 9-43-72-24L24 "x 24"Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης4107 "31 "€11,308.45
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-18L, 3-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NPP 9-23-60-18L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,817.78
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-24L, 3-Cpt., Αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NPT 9-23-60-24L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,833.25
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-36L, 3-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NPW 9-23-60-36L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,889.95
RFQ
ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline Sink, 3-Cpt., Left-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQL 9-3-54-18L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€3,464.71
RFQ
ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline Sink, 3-Cpt., Left-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQP 9-3-54-36L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,379.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor
€4,834.23 /μονάδα