ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Νιπτήρας σκαφών με αριστερό δάπεδο αποστράγγισης δαπέδου | AF4RVZ 9HV23

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RVZ Μοντέλο: 9-43-72-24LCross Ref: 9HV23

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,739.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών4
Αριθμός Σταθμών3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος107 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.1
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)271.78
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΕίδοςΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-83-60-24L νεροχύτης χωρίς βρύση Μήκος 95 ιντσών | AA3RZQ 11U353 9-83-60-24L20 "x 28"Νιπτήρας Scullery295 "35 "€10,382.64
ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Νιπτήρας Scullery με αριστερό πάτωμα αποστράγγισης | AF4RVY 9HV22 9-3-54-24L16 "x 20"Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης283 "27 "€4,163.59
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-18L, 3-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NPP 9-23-60-18L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,817.78
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-24L, 3-Cpt., Αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NPT 9-23-60-24L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,833.25
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-23-60-36L, 3-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NPW 9-23-60-36L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,889.95
ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline Sink, 3-Cpt., Left-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQL 9-3-54-18L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€3,464.71
ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline Sink, 3-Cpt., Left-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NQP 9-3-54-36L-Νιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης---€4,379.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor
€9,739.66 /μονάδα