ADD-A-LEVEL A9636B Βάση Πλατφόρμας Εργασίας, Πλαστικό, Στοιβαζόμενο Στυλ Πλατφόρμας | AA9KLD 1DPD4

ADD-A-LEVEL A9636B Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας, πλαστικό, στοιβαζόμενο στυλ πλατφόρμας

Είδος: AA9KLD Μοντέλο: A9636BCross Ref: 1DPD4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€184.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση πλατφόρμας εργασίας
Βάθος βάσης96 "
Μήκος βάσης96 "
Πλάτος βάσης36 "
Πλάτος πυθμένα36 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΦυσικό
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος2.875 "
Βάθος πλατφόρμας96 "
Ύψος εξέδρας2.875 "
Μήκος πλατφόρμας96 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτοιβαζόμενη
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.5
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧωρητικότητα φορτίουΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3624B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Μαύρο | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 λίβρες36 "€71.30
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A6624B, Πλαστικό, Ύψος πλατφόρμας 2-7/8 ίντσες | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 λίβρες66 "€115.37
Βάση πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A4824B, Πόδια από καουτσούκ, Διάτρητα, Μαύρο | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 λίβρες48 "€119.11
ADD-A-LEVEL A9624B Πλατφόρμα εργασίας Βάση Stckabl Πλαστικό ύψος 2-7 / 8 ίντσες | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 λίβρες96 "€150.86
RFQ
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3636B, Στοιβαζόμενη, Πλαστική, Φυσικό Φινίρισμα | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 λίβρες36 "€89.57
ADD-A-LEVEL A6636B Μονάδα βάσης για Πλατφόρμα εργασίας, Στοιβαζόμενη, Πλαστικό Υλικό | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 λίβρες66 "€154.84
Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας ADD-A-LEVEL A3616B, 36" x 16", Στοιβαζόμενη, Πλαστική | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€60.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADD-A-LEVEL A9636B Μονάδα βάσης πλατφόρμας εργασίας, πλαστικό, στοιβαζόμενο στυλ πλατφόρμας
€184.38 /μονάδα