Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T5 216w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2VMR Μοντέλο: IBZT5 4 HBBS361CCross Ref: 32JA08
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
€220.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα φθορισμού High Bay
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση
Βάση εξαρτήματος216W
Ύψος2.375 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκό ψημένο σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςT5
Λάμπα Watt54W
Μήκος48.125 "
Διανομή φωτόςΣτενός
ΒάσηΕπιφάνεια ή μίσχος
Ύψος συναρμολόγησης15 έως 40 πόδια
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τύπος ανακλαστήραMIRO 4
Space to Mtg. Λόγος ύψους1
Τάση120 σε 277V
Πλάτος13.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)6.05
Μήκος πλοίου (cm)122.22
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Κωδικός ΕΣ9405103000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψυχρή αποθήκευση με θερμοθυρίδες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠοσότητα λαμπτήραΠοσότητα έρματοςΤύπος έρματοςΜήκοςΔιανομή φωτόςΒάσηΤύπος ανακλαστήραΠλάτοςΤιμή
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Ηλεκτρονική άμεση εκκίνηση48.125 "ΕυρύςΟροφή ή σε αναστολήΆσπρο13.25 "€379.48
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48Η449 IBC 454 MV42Ηλεκτρονικός47 "ΣτενόςΚαλώδιοΚαθρέφτης 412 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluorescent High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 413.25 "€315.42
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluorescent High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 418.12 "€357.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T5 216w
€220.42 /μονάδα