ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48Η449

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w

Στοιχείο: AD6QTR Μοντέλο: IBC 454 MVΣταυρός: 48H449

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα φθορισμού High Bay
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος2
Τύπος έρματοςΗλεκτρονικός
Βάση εξαρτήματος234W
Ύψος3.75 "
Φινίρισμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςT5
Λάμπα Watt54W
Μήκος47 "
Διανομή φωτόςΣτενός
ΒάσηΚαλώδιο
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τύπος ανακλαστήραΚαθρέφτης 4
Space to Mtg. Λόγος ύψους0.9
Τάση120 σε 277V
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.15
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ9405103000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κουλοχέρηδες θερμότητας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠοσότητα λαμπτήραΠοσότητα έρματοςΤύπος έρματοςΜήκοςΔιανομή φωτόςΒάσηΤύπος ανακλαστήραΠλάτοςΤιμή
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Ηλεκτρονική άμεση εκκίνηση48.125 "ΕυρύςΟροφή ή σε αναστολήΆσπρο13.25 "€379.48
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluorescent High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 413.25 "€315.42
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluorescent High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 418.12 "€357.08
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 413.25 "€220.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w