ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD3PNA 40L080

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescent High Bay Fixture T5 234w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3PNA Μοντέλο: IBZ 454L WDU GEB10PS90Σταυρός: 40L080

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€379.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσάρτημα φθορισμού High Bay
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 104 βαθμοί F
Ποσότητα έρματος2
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική άμεση εκκίνηση
Βάση εξαρτήματος234W
Ύψος2.375 "
Φινίρισμα στέγασηςΛευκό ψημένο σμάλτο
Στέγαση Υλικό22 ga. Ατσάλι
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςT5
Λάμπα Watt54W
Μήκος48.125 "
Διανομή φωτόςΕυρύς
ΒάσηΟροφή ή σε αναστολή
Ύψος συναρμολόγησης15 έως 25 πόδια
Υλικό ανακλαστήρααλουμίνιο
Τύπος ανακλαστήραΆσπρο
Space to Mtg. Λόγος ύψους1
Τάση120 σε 277V
Πλάτος13.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.28
Ύψος πλοίου (cm)6.03
Μήκος πλοίου (cm)122.08
Πλάτος πλοίου (cm)33.66
Κωδικός ΕΣ9405103000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψυχρή αποθήκευση με θερμοθυρίδες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠοσότητα λαμπτήραΠοσότητα έρματοςΤύπος έρματοςΜήκοςΔιανομή φωτόςΒάσηΤύπος ανακλαστήραΠλάτοςΤιμή
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Fluorescent High Bay Fixture T5 234w | AD6QTR 48Η449 IBC 454 MV42Ηλεκτρονικός47 "ΣτενόςΚαλώδιοΚαθρέφτης 412 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Fluorescent High Bay Fixture T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 413.25 "€315.42
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Fluorescent High Bay Fixture T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 418.12 "€357.08
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Fluorescent High Bay Fixture T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Ηλεκτρονική προγραμματισμένη εκκίνηση48.125 "ΣτενόςΕπιφάνεια ή μίσχοςMIRO 413.25 "€220.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 454L WDU GEB10PS90 Fluorescent High Bay Fixture T5 234w
€379.48 /μονάδα