ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139

LITHONIA LIGHTING 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8AHU Μοντέλο: 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100Σταυρός: 39F139

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€484.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED εσοχή Troffer
Θερμοκρασία χρώματος.4000K
CRI82
Dimmable / Non-DimmableΜε ροοστάτη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος3.75 "
Αντικατάσταση LED γιαU-Bend
Μήκος24 "
Lumens3792.4
Lumens ανά Watt101.95
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Θερμ. Εύρος0 έως 104 βαθμοί F
Τάσηαπό 120 έως 277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 Έτος
Watts37.2
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5375
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)62.48
Πλάτος πλοίου (cm)64.52
Κωδικός ΕΣ9405106020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΘερμοκρασία χρώματος.CRIΠλάτοςΎψοςΑντικατάσταση LED γιαLumensLumens ανά WattΤιμή
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Λάμπα LFL488597.67€666.75
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-Bend3735100.4€742.48
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Λάμπα LFL5073101.42€555.91
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 Feet 3500k | AD6QTG 48Η440 2GTL2 LP835393500K8424 "3.25 "U-Bend370084€274.71
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 Feet 4000k | AD6QTH 48Η441 2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-Bend370084€235.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k
€484.17 /μονάδα