ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 Feet 3500k | AD6QTG 48Η440

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 πόδια 3500k

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QTG Μοντέλο: 2GTL2 LP835Σταυρός: 48H440

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€297.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED εσοχή Troffer
Θερμοκρασία χρώματος.3500K
CRI84
Dimmable / Non-DimmableΜε ροοστάτη
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος3.25 "
Αντικατάσταση LED γιαU-Bend
Μήκος24 "
Lumens3700
Lumens ανά Watt84
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Θερμ. Εύρος-20 έως 104 βαθμούς F
Τάσηαπό 120 έως 277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 Έτος
Watts39
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.87
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ9405103000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΘερμοκρασία χρώματος.CRIΠλάτοςΎψοςΑντικατάσταση LED γιαLumensLumens ανά WattΤιμή
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 4 3500k | AC8AHQ 39F136 2ALL4 48L EZ1 LP835 N10050.023500K8248 "3.75 "3 Λάμπα LFL488597.67€580.82
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ 2ALL2 40L EZ1 LP835 N100 Led Troffer 2 x 2 3500k | AC8AHR 39F137 2ALL2 40L EZ1 LP835 N10037.23500K8224 "3.75 "U-Bend3735100.4€629.95
ACUITY LITHONIA 2ALL4 48L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 4 4000k | AC8AHT 39F138 2ALL4 48L EZ1 LP840 N10050.024000K8248 "3.75 "3 Λάμπα LFL5073101.42€555.91
ACUITY LITHONIA 2ALL2 40L EZ1 LP840 N100 Led Troffer 2 x 2 4000k | AC8AHU 39F139 2ALL2 40L EZ1 LP840 N10037.24000K8224 "3.75 "U-Bend3792.4101.95€537.97
ACUITY LITHONIA 2GTL2 LP840 Led Troffer 2 x 2 Feet 4000k | AD6QTH 48Η441 2GTL2 LP840394000K8024 "3.25 "U-Bend370084€280.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2 LP835 Led Troffer 2 x 2 πόδια 3500k
€297.48 /μονάδα