Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACTION PUMP P-490S Αντλία χειρός Μοχλός 9 GPM Πολυπροπυλένιο | AC9VWD 3KUL5

ACTION PUMP Μοχλός χειροκίνητης αντλίας P-490S 9 GPM Πολυπροπυλένιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VWD Μοντέλο: P-490SCross Ref: 3KUL5
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
€103.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΜοχλός
Προσαρμογέας Dia.1-1 / 2 "x 2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυπροπυλένιο
Για χρήση On15, 30 και 55 gal. Τύμπανα
Υλικό φλάντζαςViton
GPM9
Μέγεθος εισόδου1"
Μέγιστη. GPM για λάδι5
Μέγιστη. GPM για νερό9
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες1000 CPS
Μέγιστη κεφαλή3 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο8, 10 ή 12
Μέγεθος εξόδου7 / 8 "
Συνολικό μήκος50 "
Υλικό εμβόλουΠολυπροπυλένιο
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
Υλικό σφραγίδαςΠολυπροπυλένιο
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης36 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1-1 / 2 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΠολυπροπυλένιο
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, ανοξείδωτο ατσάλι 304, Viton

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€67.12
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€94.29
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€439.66
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€66.14
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€175.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACTION PUMP Μοχλός χειροκίνητης αντλίας P-490S 9 GPM Πολυπροπυλένιο
€103.14 /μονάδα