Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACTION PUMP 7009 Drum Pump Piston Action GPM 2 | AF2ABU 6PFK8

ACTION PUMP 7009 Έμβολο αντλίας τυμπάνου Action GPM 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ABU Μοντέλο: 7009Cross Ref: 6PFK8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€60.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητη αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαPVC
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης22 "
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1 / 2 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης9 / 16 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Για χρήση OnΓια χρήση στη διανομή υγρών σε στενούς χώρους και σε μπαστούνια κινητήρα
Υλικό φλάντζαςPVC
GPM2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα1.8ft.
Υλικό σωλήναPVC
Μέγεθος εισόδου1.5 "
Μέγιστη. GPM για λάδι1
Μέγιστη. GPM για νερό2
Μέγιστη. Πίεση20 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες650 CPS
Μέγιστη κεφαλή3 πόδια.
ΜετρημένοςΟχι
Ουγγιές ανά εγκεφαλικό επεισόδιο5 ουγκιά
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Συνολικό μήκος46 "
Εύρος pHαπό 4 έως 11
Υλικό εμβόλουPVC
Υλικό σώματος αντλίαςPVC
Υλικό σφραγίδαςΠολυαιθυλένιο
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης38 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης1 / 4 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΠολυαιθυλένιο
Υγρό υλικόPVC, πολυαιθυλένιο, νεοπρένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.58
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 2RUJ9 Αντλία τυμπάνου Πιστόνι πολυπροπυλενίου | AC3DTZ 2RUJ9Πολυπροπυλένιο2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€67.12
DAYTON 2RUK1 Αντλία τυμπάνου Εμβολοφόρο νάιλον | AC3DUA 2RUK1Νάιλον2 "Μπουνγκ15, 30 και 55 gal. Τύμπανα1"-122 βαθμοί F-122 βαθμοί F€94.29
DAYTON 2RUK2 Αντλία τυμπάνου Διπλό διάφραγμα Αλουμίνιο | AC3DUB 2RUK2Αλουμίνιο2 "Μπουνγκ-3 / 4 "NPT-122 βαθμοί F--€439.66
DAYTON 2UY12 Αντλία χρησιμότητας διανομής 0.14 ουγγιές 5000 SSU | AC3NLY 2UY12ΠολυπροπυλένιοΣπείρωμαΜπουκάλι 1 λίτρου1"-140 βαθμοί F-176 βαθμοί F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC Drum Pump Siphon 22 Ounce 3000 SSU | AC3NLZ 2UY14PVCΠώμα55 γαλλ. Τύμπανα1"-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€66.14
DAYTON 38Y789 Drum Pump Siphon 2 GPM | AC7XBV 38Y789Πολυαιθυλένιο1-1 / 2 "Κουβαδάκι5-γαλ. Κάδοι9 / 16 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€5.64
DAYTON 38Y790 Drum Pump Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί2 "Μπουνγκ15 έως 55 gal. Τύμπανα3 / 4 "-140 βαθμοί F-140 βαθμοί F€175.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACTION PUMP 7009 Έμβολο αντλίας τυμπάνου Action GPM 2
€60.85 /μονάδα