ACME ELECTRIC T279746S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 10kVA | AE2EGH 4WUE2

ACME ELECTRIC T279746S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 10kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EGH Μοντέλο: T279746SCross Ref: 4WUE2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,097.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος10.84 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος15.19 "
Hz60
Τάση Εισόδου120/208/240/277 VAC
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA10kVA
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.85
Ύψος πλοίου (cm)46.48
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8504320000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • 120/208/240/277V Πρωτεύουσα τάση, 120/240V Δευτερεύουσα τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC T279743S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 3kVA | AE2EGG 4WUD8 T279743S7.13 "11.5 "-3kVA10.31 "€1,421.75
ACME ELECTRIC T279745S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 7.5kVA | BC7PCF T279745S-15.19 "10.84 "-13.5 "€2,912.96
ACME ELECTRIC T279744S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 5kVA | BC7PCJ T279744S-14.38 "7.13 "-10.31 "€2,055.06
ACME ELECTRIC T279747S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 15kVA | BC7PCV T279747S-16.94 "11.59 "-14.12 "€4,390.12
ACME ELECTRIC T279748S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 25kVA | BC7PFL T279748S-18.44 "13.34 "-16.13 "€5,795.15
ACME ELECTRIC T279740S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA | BC7PHY T279740S-10.5 "5.13 "-5.5 "€731.50
ACME ELECTRIC T279742S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 2kVA | BC7PRA T279742S-13 "5.13 "-5.5 "€1,258.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T279746S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 10kVA
€3,097.97 /μονάδα