ACME ELECTRIC Μονοφασικοί μετασχηματιστές διανομής ξηρού τύπου, 120/208/240/277V Delta Primary


Φίλτρα
Κατασκευή: Ενθυλακωμένος , Υλικό περιβλήματος: Ατσάλι , Βαθμολογία περιβλήματος: NEMA 3R , Τύπος περιβλήματος: Μέσα έξω , Hz: 60 , Τάση εισόδου: 120/208/240/277 VAC , Μέγιστη. Θερμ.: 115 βαθμοί Γ , Τοποθέτηση: Τοίχος , Τύπος τοποθέτησης: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: Nema 3R , Τάση εξόδου: 120 / 240 VAC , Πρωτεύουσα τάση: 120/208/240 / 277V , Δευτερεύουσα τάση: 120 / 240V , Θωρακισμένο / Αθωρακισμένο: Θωρακισμένο , Θερμ. Αύξηση: 115 βαθμοί Γ , Υλικό περιέλιξης: Χαλκός
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T279740S
-10.5 "5.13 "-5.5 "€731.50
B
T279747S
-16.94 "11.59 "-14.12 "€4,390.12
B
T279745S
-15.19 "10.84 "-13.5 "€2,912.96
B
T279748S
-18.44 "13.34 "-16.13 "€5,795.15
A
T279742S
-13 "5.13 "-5.5 "€1,258.62
C
T279744S
-14.38 "7.13 "-10.31 "€2,055.06
A
T279741S
-11.62 "5.13 "-5.5 "€920.14
D
T279743S
7.13 "11.5 "-3kVA10.31 "€1,421.75
E
T279746S
10.84 "15.19 "-10kVA13.5 "€3,097.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;