Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACME ELECTRIC T153004 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8

ACME ELECTRIC T153004 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλή Τάση, Μονοφασικός, 0.05kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EDE Μοντέλο: T153004Cross Ref: 4WTZ8
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
€185.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.05 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος6.41 "
Hz60
Τάση Εισόδου240 / 480 VAC
Εκτίμηση IP14
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA50VA
Πλάτος3.14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 240X480V, Δευτερεύουσα τάση 120/240V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΚατασκευήΒάθοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
ACME ELECTRIC T153005 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 βαθμοί Γ-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€217.26
ACME ELECTRIC T153006 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 βαθμοί Γ-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€259.73
ACME ELECTRIC T253007S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 βαθμοί Γ-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€259.39
ACME ELECTRIC T253008S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.5kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 βαθμοί Γ-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€304.24
ACME ELECTRIC T253010S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA | AE2EFW 4WUA5 T253010S115 βαθμοί Γ-5.13 "1kVA5.5 "10.5 "--€474.72
ACME ELECTRIC T253011S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 βαθμοί Γ-5.13 "1.5kVA5.5 "11.62 "--€647.77
ACME ELECTRIC T253012S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 2kVA | AE2EFY 4WUA7 T253012S115 βαθμοί Γ-5.13 "2kVA5.5 "13 "--€747.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T153004 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλή Τάση, Μονοφασικός, 0.05kVA
€185.59 /μονάδα