ACME ELECTRIC T253010S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA | AE2EFW 4WUA5

ACME ELECTRIC T253010S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EFW Μοντέλο: T253010SCross Ref: 4WUA5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€474.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος5.13 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος10.5 "
Hz60
Τάση Εισόδου240 / 480 VAC
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου120 / 240 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA1kVA
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.297
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8504316000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 240X480V, Δευτερεύουσα τάση 120/240V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΚατασκευήΒάθοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
ACME ELECTRIC T153004 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.05kVA | AE2EDE 4WTZ8 T15300480 βαθμοί Γ-3.05 "50VA3.14 "6.41 "--€185.59
ACME ELECTRIC T153005 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.1kVA | AE2EDF 4WTZ9 T15300580 βαθμοί Γ-3.67 "100VA3.89 "7.16 "--€217.26
ACME ELECTRIC T153006 Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.15kVA | AE2EFT 4WUA1 T15300680 βαθμοί Γ-3.67 "150VA3.89 "7.16 "--€259.73
ACME ELECTRIC T253007S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.25kVA | AE2EFU 4WUA2 T253007S115 βαθμοί Γ-3.88 "250VA4.08 "8.68 "--€259.39
ACME ELECTRIC T253008S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 0.5kVA | AE2EFV 4WUA3 T253008S115 βαθμοί Γ-4.2 "500VA4.37 "9.06 "--€304.24
ACME ELECTRIC T253011S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1.5kVA | AE2EFX 4WUA6 T253011S115 βαθμοί Γ-5.13 "1.5kVA5.5 "11.62 "--€647.77
ACME ELECTRIC T253012S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 2kVA | AE2EFY 4WUA7 T253012S115 βαθμοί Γ-5.13 "2kVA5.5 "13 "--€747.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T253010S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Μονοφασικός, 1kVA
€474.72 /μονάδα