Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ STR60118C12 Βίδα ώμου, μέγεθος σπειρώματος 4-40, μήκος 3/4 ίντσες | AB8HXP 25L214

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C12 Βίδα ώμου, μέγεθος σπειρώματος 4-40, μήκος 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HXP Μοντέλο: STR60118C12Σταυρός: 25L214

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5 / 64 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.0.235-0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.115 έως 0.125 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.1 / 8 "
Μήκος ώμου3 / 4 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος5 / 32 "
Μέγεθος νήματος4-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0004
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: AMPG303

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C12 Βίδα ώμου, μέγεθος σπειρώματος 4-40, μήκος 3/4 ίντσες
€27.26 /μονάδα