Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ STR601012C40 Βίδα ώμου, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 2-1/2 ίντσες | AB8JCU 25L334

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C40 βίδα ώμου, 7/8-9 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JCU Μοντέλο: STR601012C40Σταυρός: 25L334

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€529.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.1.723-1.750 "
Ύψος κεφαλιού0.735 έως 0.75 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.1.25 "
Μήκος ώμου2.5 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος7 / 8-9

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: AMPG303

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601012C40 βίδα ώμου, 7/8-9 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 2-1/2 ίντσας
€529.41 /μονάδα