Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS THS401PTM Ghs Ετικέτες Αναγνωριστικό προϊόντος 8-1/2 x 3-7/8in Pk5 | AC7VMT 38W952

ACCUFORM SIGNS THS401PTM Ετικέτες Ghs Αναγνωριστικό προϊόντος 8-1/2 x 3-7/8 in Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7VMT Μοντέλο: THS401PTMCross Ref: 38W952

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτες GHS, Αναγνωριστικό προϊόντος
ΡοδέλαΝαι
Ύψος8.5 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Λευκό, Κόκκινο
Υλικόπλαστικός
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΑνατρέξτε στο Φύλλο δεδομένων ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες.
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)9.84
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοδέλαΥλικόΤιμή
ACCUFORM SIGNS THS401CTM Ghs Ετικέτες Αναγνωριστικό προϊόντος 8-1/2 x 3-7/8in Pk5 | AC7VMR 38W950 THS401C ™ΟχιΚάρτα€63.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS THS401PTM Ετικέτες Ghs Αναγνωριστικό προϊόντος 8-1/2 x 3-7/8 in Pk5
€68.37 /μονάδα