ACCUFORM SIGNS MPT308 Plastic Barricade Tape, Orange, 3 Inch Size Roll Width, 1000 ft Roll Length, Polyethylene | CN7ZNC 60GG51

ACCUFORM SIGNS MPT308 Plastic Barricade Tape, Orange, 3 Inch Size Roll Width, 1000 ft Roll Length, Polyethylene

Είδος: CN7ZNC Μοντέλο: MPT308Cross Ref: 60GG51
€36.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία Barricade

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MPT308 Plastic Barricade Tape, Orange, 3 Inch Size Roll Width, 1000 ft Roll Length, Polyethylene
€36.89 /μονάδα