Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 2UY27 Σβήσιμο σφουγγαριού 4-7 / 8in L 2-7 / 8in W - Πακέτο 24 | AC3NMB

TOUGH GUY 2UY27 Erasing Sponge 4-7/8in L 2-7/8in W - Pack of 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NMB Μοντέλο: 2UY27

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφουγγάρι
Αποξεστικόφως
ΧρώμαΜπλε, Λευκό
Μήκος4 11 / 32 "
ΥλικόΑφρός μελαμίνης
Πάχος1-9 / 16 "
ΧρησιμοποιήθηκεΓενικού σκοπού
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποξεστικόΧρώμαΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή
TOUGH GUY 2NTH4 Σφουγγάρι Ροζ 3-5 / 8in L 6 ίντσες W - Πακέτο 2 | AC2WUY 2ΝΘ4ΚανέναςΡοζ3.625 "Κυτταρίνη9 / 16 "6"2€5.55
TOUGH GUY 2ZPE6 Sponge Chamois 8-1 / 4in L 5 ίντσες Πλάτος | AC4GEG 2ΖΠΕ6ΚανέναςΑίγαγρος8.25 "Μικροΐνες4 / 5 "5"1€6.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 2UY27 Erasing Sponge 4-7/8in L 2-7/8in W - Pack of 24
€53.04 /πακέτο